Schneider Electric - Harmony IPC - ecran PC 4-3 - 15p - Single Touch pour HMIBM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
mémoire principale max. - 0 Moctet
type de construction du boîtier - autre
tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480853661
Réf. Sonepar
01887085366
Réf. Fournisseur
HMIDM7421
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
mémoire principale max.
0 Moctet
type de construction du boîtier
autre
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...240 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
système d'exploitation préinstallé
sans
indice de protection (IP)
IP67
Degré de protection (NEMA)
4X
température d'utilisation
0...55 °C
avec disque dur
Non
avec carte graphique
Non
avec carte son
Non
avec disque optique
Non
avec lecteur de disquettes
Non
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
avec autres supports de stockage
Non
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
nombre d'autres emplacements libres
0
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
nombre de baies de stockage média
0
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
390.7 mm
hauteur
290 mm
profondeur
28 mm
Harmony IPC - écran PC 4/3 - 15p - Single Touch pour HMIBM
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile fait partie de la gamme Harmony iPC, une offre de PC industriels, Edge Box et écran. L'écran tactile est doté d'un écran LCD TFT couleur à LED de 15 pouces et prend en charge une résolution XGA de 1 024 x 768 pixels. Il s'agit d'un écran tactile plat avec un taux de contraste de 500/1 et un angle de vue de 140 x 115 °. Il prend en charge les couleurs 16777216 et la luminance de 300 cd/m² ; avec 50000 heures de durée de vie du rétroéclairage à 25 °C. Il s'agit d'un produit classé IP66 et NEMA 4X. Ses dimensions sont de 390,7 x 28 x 290 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 4,2 kg. Ce produit est certifié par ATEX, CE, IEC, C-Tick, GL et EAC. Il est conforme aux normes Classe I division 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 et Classe I division 2 ANSI/ISA 12-12-01. Harmony iPC (anciennement Magelis iPC) et Edge Box s'exécutent au niveau Edge Control d'EcoStruxure, l'architecture IIoT de Schneider Electric. Ils permettent une communication sécurisée de l'atelier à l'informatique. Ils offrent une conception et une ingénierie d'applications intelligentes pour tirer parti des performances des actifs, avec une cybersécurité de bout en bout.