fin de vie

Schneider Electric - Harmony IPC - écran PC W 15,6p - Multi Touch pour HMIBM - HMIDM7521

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony IPC - écran PC W 15,6p - Multi Touch pour HMIBM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480853678

Réf. Sonepar

01887085367

Réf. Fournisseur

HMIDM7521

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1366

nombre de pixels, vertical:

768

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

15.6 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

1

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP66

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...55 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

419.7 mm

hauteur de l'avant:

269 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

Harmony IPC - écran PC W 15,6p - Multi Touch pour HMIBM

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile fait partie de la gamme Harmony iPC dispose d'un écran LCD TFT couleur de 15,6 pouces, prend en charge la résolution WHD FWXGA de 1 366 x 768 pixels. Il offre un angle de vue horizontal et vertical de 150 x 140 ° ; et taux de contraste de 500 / 1. L'écran tactile est conçu avec la technologie capacitive projetée multi-points de contacts (PCT). Cet écran tactile est doté de 16 millions de couleurs et d'une durée de vie de 50 000 heures. Il s’agit d’un produit classé IP66 et NEMA 4X. Ses dimensions sont 419,7 x 28 x 269 mm (largeur x profondeur x hauteur) et pèse 4,3 kg. Il est adapté aux usines numériques et aux opérations d'infrastructure, aux performances et aux applications de machines répétitives. Ce produit est certifié par IEC-Ex, C-Tick, EAC, Marine GL Bridge, ATEX et CE. Il est conforme CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 et Classe I div. 2 normes ANSI/ISA 12-12-01. Cet écran modulaire est compatible avec l'unité HMIBM Box PC et l'adaptateur graphique HMIDAD. Il prend en charge le montage encastré pour une installation intérieure. Harmony iPC et Edge Box fournissent des solutions aux applications IIoT et d'automatisation qui doivent fonctionner sur les systèmes d'exploitation Windows ou Linux dans les environnements industriels.