fin de vie

Schneider Electric - Harmony IPC - écran PC W 21,5p - Multi Touch pour HMIBM - HMIDMA521

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1980

  • nombre de pixels, vertical - 1080

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480853692

Réf. Sonepar

01887085369

Réf. Fournisseur

HMIDMA521

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1980

nombre de pixels, vertical:

1080

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

21.5 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

1

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP66

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...55 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

558.4 mm

hauteur de l'avant:

349.8 mm

profondeur d'encastrement:

28 mm

Harmony IPC - écran PC W 21,5p - Multi Touch pour HMIBM