Schneider Electric - Harmony IPC - S-Panel PC Optimise CFAST W 10 DC WES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
taille de l'écran - 10.1 Pouces
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480853371
Réf. Sonepar
01887085337
Réf. Fournisseur
HMIPSOC552D1W01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
taille de l'écran
10.1 Pouces
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de pixels, vertical
800
tension d'alimentation CA 60 Hz
110...240 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
finition de l'écran
TFT
système d'exploitation préinstallé
Windows 7
mémoire principale max.
4000 Moctet
clavier intégré
Non
nombre de touches de fonction
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
avec écran tactile
Oui
commande de curseur de souris intégrée
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
température d'utilisation
0...55 °C
avec disque dur
Non
avec lecteur CD-ROM
Non
lecteur DVD disponible
Oui
avec lecteur CD-RW
Non
lecteur DVD RW disponible
Oui
avec lecteur de disquettes
Non
avec autres supports de stockage
Non
configuration individuelle client possible
Oui
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
1
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
type de fixation, pied de table
Non
type de fixation, montage sur potence
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur de l'avant
283.1 mm
hauteur de l'avant
202.3 mm
profondeur d'encastrement
61.3 mm