fin de vie

Schneider Electric - Harmony K - corps pour sel. a gradins - 2 poles - 45 - 12A - fixation D22mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 2

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110794311

Réf. Sonepar

00002079431

Réf. Fournisseur

K1F013QX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

commutateur multi-positions

nombre de pôles

2

avec position 0

Oui

courant permanent nominal (Iu)

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

1.5 kW

avec retour automatique à la position 0

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

3.3 A

classe de protection (IP), face avant

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Oui

appareil complet dans un boîtier

Non

finition de l'élément d'actionnement

autre

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

Harmony K - corps pour sél. à gradins - 2 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm