Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA 15d - 48V 10W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 48...48 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110846133
Réf. Sonepar
00002084613
Réf. Fournisseur
DL1BLE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
10...10 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA15d
température de couleur
0 K
tension de lampe
48...48 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
210 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h
Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 48V 10W