Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation a incandescence - incolore - BA9s - 12V 2,6W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 12...12 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110300284
Réf. Sonepar
00002030028
Réf. Fournisseur
DL1CE012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
2.6...2.6 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA9s
température de couleur
0 K
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
217 mA
durée de vie nominale moyenne
0 h