Schneider Electric - Harmony lampe de signalisation a neon - orange - BA9s - 220-240 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
tension de lampe - 220...240 V
technologie - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110300826
Réf. Sonepar
00002030082
Réf. Fournisseur
DL1CS7220
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la lampe
2.6...2.6 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA9s
tension de lampe
220...240 V
technologie
autre
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
orange
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
11 mA