fin de vie

Schneider Electric - Harmony - Manipulateur analogique - XDAL11131

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Manipulateur analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 59 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110350005

Réf. Sonepar

00002035000

Réf. Fournisseur

XDAL11131

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

59 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - manipulateur analogique - IP65 - diamètre de fixation : 22mm - métal plaqué chrome - sans interverrouillage mécanique de la position zéro

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire XDAL11131 est un contrôleur de levier de commande analogique 2 directions - 12 V à 24 V CC. Il fait partie de la gamme de contrôleurs Harmony XD.