Schneider Electric - Harmony - Manipulateur analogique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 82 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110350036
Réf. Sonepar
00002035003
Réf. Fournisseur
XDAV11131
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21
10 A
longueur du joystick
82 mm
nombre de directions d'actionnement
2
nombre de positions de commutation
2
avec retour automatique à la position 0
Oui
fixation centrale, diamètre du trou
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Oui
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
autre