Schneider Electric - Harmony P6 - ecran 12,1p - XGA - 16M colors- Multi Touch - front USB A-micro-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mémoire principale max. - 0 Moctet
type de construction du boîtier - autre
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481808370
Réf. Sonepar
01887180837
Réf. Fournisseur
HMIDM6600TM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mémoire principale max.
0 Moctet
type de construction du boîtier
autre
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
système d'exploitation préinstallé
sans
indice de protection (IP)
IP67
Degré de protection (NEMA)
4X
température d'utilisation
-20...60 °C
avec disque dur
Non
avec carte graphique
Non
avec carte son
Non
avec disque optique
Non
avec lecteur de disquettes
Non
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
avec autres supports de stockage
Non
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
nombre d'autres emplacements libres
0
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
nombre de baies de stockage média
0
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
315 mm
hauteur
241 mm
profondeur
32 mm
Harmony P6 - écran modulaire 12,1 pouces - XGA - 16M colors- Multi Touch - front USB A-micro-B, associable avec une box de la gamme HMI P6