Schneider Electric - Harmony - Pied et embase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119004336
Réf. Sonepar
00002900433
Réf. Fournisseur
XVMC213T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
montage de tube possible
Oui
montage sur équerre possible
Non
montage au sol
Oui
couleur
blanc
adapté à l'interface AS
Non
Harmony - Pied et embase