Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'ARRIERE' 8x27 - blanc-noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - autre
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
hauteur - 40 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110093063
Réf. Sonepar
00002009306
Réf. Fournisseur
ZBY2106
Réf. Commerciale
Schneider Electric
impression symboles ISO
autre
couleur
autre
forme
rectangulaire
largeur
30 mm
hauteur
40 mm
diamètre externe
0 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué ARRIERE en blanc | 1 côté rouge