Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 280Vca - 12A - 24Vcc - SSM1A112BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...280 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay
EAN
3606480579486
Réf. Sonepar
00002057948
Réf. Fournisseur
SSM1A112BD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...280 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...280 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.
Quelques mots du fabricant :
- Dissipateur thermique intégré pour des performances maximales et moins de pièces de rechange à gérer
- Silencieux et fiable en raison de l'absence de contacts mobiles
- Résistant aux chocs, aux vibrations et à la pollution, il est idéal pour les environnements industriels difficiles
- Endurance électrique illimitée : réduisez vos coûts de maintenance et d'interruption de service
- Voyant LED pour un dépannage et une mise en service simplifiés
- Schéma clair sur le côté du socle, pour faciliter le câblage et la maintenance


