Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelais - 600Vca - 12A - 24Vcc - SSM1A312BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 12 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony Relay

EAN

3606480579523

Réf. Sonepar

01887057952

Réf. Fournisseur

SSM1A312BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

12 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...600 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 600Vca - 12A - 24Vcc - H90,3mmxL18mxP83,7mm - courant nominal : 12 A - montage : rail DIN symétrique - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique est équipé d’un radiateur de refroidissement intégré pour limiter la réduction du courant d’utilisation ainsi que l’espace occupé dans le tableau. Il se monte sur des profilés DIN de 35 mm et est équipé d’un verrou de montage de sécurité. Il est également équipé d’un témoin d’état visuel qui affiche l’état de son entrée.