Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 25A - 24Vcc random - SSP3A225BDR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...530 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...530 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480579905

Réf. Sonepar

01887057990

Réf. Fournisseur

SSP3A225BDR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...530 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...530 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non