Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 50A -120Vca - SSP3A250F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...140 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...140 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480579851
Réf. Sonepar
01887057985
Réf. Fournisseur
SSP3A250F7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...140 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
50 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...140 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non