Schneider Electric - Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 530Vca - 50A - 230Vca - SSP3A250P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...280 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480579844

Réf. Sonepar

00002057984

Réf. Fournisseur

SSP3A250P7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

180...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

180...280 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui