Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 2OF - 8A - 24VAC

Schneider Electric - Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 2OF - 8A - 24VAC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3389110254907

Réf. Sonepar

00002025490

Réf. Fournisseur

RSB2A080B7S

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant nominal

8 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

autre

appareil complet avec socle

Oui

avec affichage LED

Non

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP40

largeur

16 mm

hauteur

79 mm

profondeur

61 mm

Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable - fourni avec embase - 2OF - 8A - 24VAC - raccordement vis étrier