Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480626845
Réf. Sonepar
01887062684
Réf. Fournisseur
RUMC31ED
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
10 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...48 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
3
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
35 mm
hauteur
35.4 mm
profondeur
56 mm
Zelio Relay RUM - relais universel électromécanique - broches cylindriques - embrochable - avec bouton test - sans DEL - 3OF - 10A - 48VDC