Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embroc monte sur embase - test + DEL - 2OF 5A - 24VD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489562885
Réf. Sonepar
01887956288
Réf. Fournisseur
RXG22BDPV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Oui
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP20
largeur
15 mm
hauteur
79 mm
profondeur
72 mm
Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 5A- 24VDC - raccordement bornier à vis