Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - DEL - 2OF - 5A - 12VD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480689161
Réf. Sonepar
01887068916
Réf. Fournisseur
RXG22JD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
autre
matériau du contact
autre
indice de protection (IP)
IP40
largeur
13 mm
hauteur
34.5 mm
profondeur
28.8 mm
Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 5A - 12VDC
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable et d’un indicateur à DEL. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.