Schneider Electric - Harmony - Speciale boite pendante 1 2 boutons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 12
diamètre interne de l'ouverture - 0 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119061322
Réf. Sonepar
01887906132
Réf. Fournisseur
XACA129E7A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
12
diamètre interne de l'ouverture
0 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65/IP67
adapté aux circuits principaux
Non
adapté aux circuits de commande
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - Speciale boite pendante 1 2 boutons