Schneider Electric - Harmony tete bouton-poussoir double touche D22 vert + rouge E S IP66, IP69K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119043779
Réf. Sonepar
00002904377
Réf. Fournisseur
ZB4BW7L3741
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge-vert
nombre de postes de commande
2
type de lentille
rectangulaire
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
avec élément de protection
Non
étiqueté
Oui
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
13
Harmony tête bouton-poussoir double touche Ø22 vert + rouge E S - IP66, IP69, IP69K - H50mmxP30mmxL30mm (hors tout CAO) - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - DEL intégrale
Les Atouts de l'article:
Ce bouton à double touche offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et des éléments affleurants et à poussoir permettant de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.