Schneider Electric - Harmony tete bt-pous double touche D22 vert + rouge non marque IP66, IP69K

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119043762

Réf. Sonepar

00002904376

Réf. Fournisseur

ZB4BW7L3740

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

rouge-vert

nombre de postes de commande

2

type de lentille

rectangulaire

type de bouton

haut

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Oui

avec élément de protection

Non

étiqueté

Non

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

degré de protection (NEMA), façade

autre

Harmony tête bt-pous double touche Ø22 vert + rouge non marqué IP66, IP69K

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir double touche lumineux avec 1 bouton vert, 1 bouton rouge et 1 voyant blanc central de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort. Cette tête de bouton-poussoir double touche fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un assemblage encliquetable. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa veilleuse et sa tête lumineuse aux couleurs claires, ce qui réduit les erreurs de commande de la machine. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Elle fournit une luminosité élevée pour une identification facile du mode de fonctionnement et de fonctionnement, même dans les environnements très éclairés.