Schneider Electric - Harmony tete de coup de poing D 30 mm - D22 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir et blanc
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110888386
Réf. Sonepar
00002088838
Réf. Fournisseur
ZB4BC24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
noir et blanc
diamètre du bouchon
30 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Non
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Non
type de déverrouillage
sans
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - coup de poing impulsion Ø 30 mm - noir - sans marquage - rappel à ressort - IP66|69|69K - NEMA 13|4X - IK06 - Vente par 1
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'offre de commande par bouton lumineux ou non lumineux est riche et exhaustive. La gamme Harmony XB4 propose des unités de commande et de signalisation affleurantes pour montage Ø22 mm/1,181 in. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. Cette tête de bouton coup de poing, diamètre 30, de couleur noire est compatible avec la gamme de produits Harmony XB4. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.