Schneider Electric - Harmony - tete de manoeuvre - D28,5mm - metallique - cle Ronis autre numero
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110885866
Réf. Sonepar
00002088586
Réf. Fournisseur
KAXZ1S149
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
0
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
autre
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - clé Ronis autre numéro