Schneider Electric - Harmony - Verrine incolore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...230 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119004282
Réf. Sonepar
00002900428
Réf. Fournisseur
XVMC37
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière continue
couleur
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...230 V
tension de fonctionnement CC
0...230 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
45 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...230 V
source lumineuse
sans
couleur du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP42