Schneider Electric - Harmony XAC - boite pendante vide XACB - 4 percages verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
diamètre interne de l'ouverture - 35 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110354249
Réf. Sonepar
00002035424
Réf. Fournisseur
XACB045
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
diamètre interne de l'ouverture
35 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP65
adapté aux circuits principaux
Oui
adapté aux circuits de commande
Oui
Harmony XAC - boîte pendante vide XACB - 4 perçages verticaux - boite polyester renforcé jaune