Schneider Electric - Harmony XAC - tete arret urgence - pousser tourner - rouge - D40

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110591767

Réf. Sonepar

00002059176

Réf. Fournisseur

ZA2BS844

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

rouge-vert

diamètre du bouchon

30 mm

indice de protection (IP)

IP65/IP67

type de bouton

plat

fonction de commutation encliquetable

Oui

type de lentille

rond

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

Degré de protection (NEMA)

13

adapté à l'éclairage

Non

avec éclairage

Non

à rappel

Non

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

autre

couleur de bague frontale

autre

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

type de déverrouillage

déverrouillage par rotation

Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - rouge - Ø40

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire Ø40, non marqué, pour montage en frontal. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce bouton avec capsule de couleur rouge, non marquée, peut être associé avec des accessoires XACA. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.