Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 12 perçages en 2 colonnes - XACB121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 12 perçages en 2 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 12

  • diamètre interne de l'ouverture - 22 mm

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony

EAN

3389110640663

Réf. Sonepar

00002064066

Réf. Fournisseur

XACB121

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

12

diamètre interne de l'ouverture:

22 mm

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux circuits principaux:

Oui

adapté aux circuits de commande:

Oui