Schneider Electric - Harmony XAPJ - boite a boutons vide - metallique - 1 percage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110663709
Réf. Sonepar
00002066370
Réf. Fournisseur
XAPJ1201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
51.5 mm
Harmony XAPJ - boîte à boutons vide - métallique - 1 perçage