Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - alliage de zinc - 3 ouvertures
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110312683
Réf. Sonepar
00002031268
Réf. Fournisseur
XAPM2203H29
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
3
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
bleu
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
80 mm
hauteur
130 mm
profondeur
51.5 mm
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - alliage de zinc - 3 ouvertures