Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 1 percage

Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 1 percage

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110312911

Réf. Sonepar

00002031291

Réf. Fournisseur

XAPM1501

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

1

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier

bleu

indice de protection (IP)

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

largeur

80 mm

hauteur

80 mm

profondeur

77 mm

Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 1 perçage

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de commande Harmony XAPM vide, en alliage de zinc moulé sous pression possède 1 découpe pour 1 bouton poussoir / 1 fonction pour le contrôle du fonctionnement des machines.
Cette boîte à bouton de commande vide et bleue avec 1 découpe permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités fonctionnelles de contrôle et de signalisation sur l'armoire en fonction de l'opération requise.
Il est conçu pour les machines de production simples et en série, les textiles, les emballages, la manutention de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage.
Il est compatible avec les boutons poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux de la gamme Harmony 22 mm.
Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Il peut être équipé ultérieurement de tous les boutons poussoirs, voyants lumineux, sélecteurs et joysticks de 22 mm.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.