Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 2 percages verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110312928
Réf. Sonepar
00002031292
Réf. Fournisseur
XAPM1502
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier
bleu
indice de protection (IP)
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
profondeur
77 mm
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 2 perçages verticaux