Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - sans percage

Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - sans percage

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110312706

Réf. Sonepar

00002031270

Réf. Fournisseur

XAPM24

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

0

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier

bleu

indice de protection (IP)

IP65/IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

diamètre des ouvertures

0 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

largeur

80 mm

hauteur

130 mm

profondeur

77 mm

Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - sans perçage