Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton a cle 458A - D22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119029483
Réf. Sonepar
01887902948
Réf. Fournisseur
XB4BG2110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Non
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°458A - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier