Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton man lumin - flush - 2 pos fix - orange - 1O+1F - 120V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - orange
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489580353
Réf. Sonepar
01887958035
Réf. Fournisseur
XB4FK125G5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
autre
source lumineuse fournie
Oui
couleur du bouton
orange
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Oui
diamètre de trou
30.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
tension d’alimentation
110...120 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - orange - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - 110-120VAC - fixation Ø30 - raccordement vis-étrier