fin de vie

Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir a impulsion - D22 - depassant - noir - 1F - vis - XB4BL21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir a impulsion - D22 - depassant - noir - 1F - vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480507175

Réf. Sonepar

01887050717

Réf. Fournisseur

XB4BL21

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir et blanc

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Degré de protection (NEMA):

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

couleur de bague frontale:

chrome

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP66

matériau de la bague frontale:

métal

avec bague frontale:

Oui

à rappel:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir dépassant - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier