Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir a impulsion - D22 - noir - 1O+1F - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480502309
Réf. Sonepar
01887050230
Réf. Fournisseur
XB4BA25
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
noir
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir modulaire Harmony XB4 fonctionne avec un mécanisme à impulsion par rappel à ressort. Il a une collerette en métal chromé et est fourni avec un capuchon affleurant noir, non marqué. Il est équipé de contacts à action dépendante 1 NO + 1 NC et de borniers à vis-étriers. Ce bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de Ø 22 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Il pèse 80 g. Grâce à sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse, il répond aux exigences de la plupart des applications industrielles