Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant a crosse - D22 - 3 pos rap C - noir - 2F - vis et

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110887129

Réf. Sonepar

00002088712

Réf. Fournisseur

XB4BJ53

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

3

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

source lumineuse fournie

Non

couleur du bouton

noir

fonction de commutation encliquetable

Oui

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

à rappel

Oui

indice de protection (IP)

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA)

13

tension d’alimentation

0...0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à crosse - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.