Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant a manette Atx gaz - D22 - 2 pos fix - noir - 1O+1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489485719
Réf. Sonepar
01887948571
Réf. Fournisseur
XB4BD25GEX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
autre
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
46.2 mm
hauteur de l'ouverture
30 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
noir
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - Atex gaz - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier