Schneider Electric - Harmony XB4 - corps bouton poussoir lumineux BA9s - 1F - 250V max - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110891126
Réf. Sonepar
00002089112
Réf. Fournisseur
ZB4BW061
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse
autre
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Non
avec diode intégrée
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...250 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 - corps de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour lampe à culot BA9s non fournie - 1F - alim directe < 250VAC - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Sa tension d'alimentation est ou = 1 x 0,22 mm²). Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.