Schneider Electric - Harmony XB4 - corps de bouton - 1O - raccordement bornes ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119037693
Réf. Sonepar
00002903769
Réf. Fournisseur
ZB4BZ1025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
Harmony XB4 - corps de bouton poussoir ou tournant - 1O - raccordement sur bornes à ressort
Les Atouts de l'article:
Ce corps à contact complet de la gamme Harmony XB4 est préassemblé sur une unité de fixation corps/collier. Il est compatible avec Harmony XB4. Ce collier de fixation de fixation du corps est prémontée avec un bloc de contact. Il suffit d'ajouter une tête à cet assemblage pour obtenir un bouton-poussoir prêt à l'emploi. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. La haute endurance de 1 million de cycles permet de réduire les opérations de maintenance et les dommages dans votre installation. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.