Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant LED - rouge - 24 a 120VACDC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...120 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...120 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110070255

Réf. Sonepar

00002007025

Réf. Fournisseur

ZB4BVBG4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

24...120 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

24...120 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

rouge

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

24...120 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony XB4 - corps voyant LED - rouge - 24 à 120VACDC