Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton a manette lumineux - D22 - 3 pos rap C - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement - jaune
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481206213
Réf. Sonepar
01887120621
Réf. Fournisseur
ZB4BK1583
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement
jaune
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux
jaune
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - jaune - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - à rappel au centre - fixation Ø22