Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton pousser-pousser - D22 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge/blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110122657
Réf. Sonepar
00002012265
Réf. Fournisseur
ZB4BH04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge/blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
autre
Harmony XB4 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir affleurant - rouge - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22