Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a cle 458A - D22 - 2 pos fix - retr GD

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110121872

Réf. Sonepar

00002012187

Réf. Fournisseur

ZB4BG410

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

autre

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°458A - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche et à droite - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant à clé noire (clé n° 458A) de la gamme Harmony XB4, dispose de 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé sur les positions gauche et droite. Elle a une collerette métallique chromée. Cette tête de bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation à clé complètes compatibles pour permettre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.