Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a crosse - D22 - 3 pos rap DC - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110889086
Réf. Sonepar
00002088908
Réf. Fournisseur
ZB4BJ8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à crosse - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel de droite au centre - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton tournant à crosse noire de la gamme Harmony XB4, dispose de 3 positions et fonctionne avec rappel à ressort du mécanisme de la droite vers le centre. Cette tête de bouton tournant à manette longue fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles et fournit une manière efficace de régler votre machine dans différents modes de fonctionnement. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.