Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux BA9s - D22 - blanc - direct 250V max - vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 0...250 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110887174
Réf. Sonepar
00002088717
Réf. Fournisseur
XB4BV61
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
0...250 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
BA9s
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - pour lampe BA9s non fournie - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - alim directe < 250VAC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Ce voyant blanc modulaire à lentille normale de la gamme Harmony XB4 utilise une base BA9s et utilise une tension d'alimentation de 250 V CA/CC. Il est doté d'une collerette métallique. Ce voyant lumineux, conçu pour durer sans entretien pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine, s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm et se raccorde par de simples borniers à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à un éclairage de base BA9s lumineux et durable. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.